Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VP1C Kolben-Vibrator, 210 N, 4100 Hübe/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolben-Vibrator
Exemplarische Darstellung: Kolben-Vibrator
Zeichnung: Kolben-Vibrator
Schaltsymbol: Kolben-Vibrator
Artikel-Nr.:
     955-VP 1C
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VP 1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolben-Vibrator
Kolbenvibrator
kolben vibrator
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolben: Messing Temperaturbereich: 0°C bis +70°C Betriebsdruck: 2 - 6 bar Medien: ungeölte Druckluft (20 µm) Einbaulage: beliebig Anwendung: lineare Schwingungen Vorteile: -geräuscharm (45 - 60 dB (A)), -geringer Luftverbrauch, -schneller Anlauf, kein Nachlaufen, -wartungsfrei da verschleißarm
Weitere Informationen:
Kraft (bei 6 bar):
210 N
Frequenz (bei 6 bar):
4100 U/M
Luftverbrauch (bei 6 bar):
11 L/MIN
G:
G 1/8"
A:
135 MM
B:
45 MM
C:
20 MM
D:
34 MM
E:
5,5 MM
F:
7 MM
Weitere Suchbegriffe: VP1C, Klopfer, Kolben-Vibratoren, Pneumatische Vibratoren, Vibratoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
27
€ 5,90*
ab € 528,51*
€ 608,94*
Frei Haus
ab € 538,91*
€ 618,37*
Frei Haus
ab € 551,62*
€ 631,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,94*
€ 724,6386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,99*
€ 716,3681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,37*
€ 666,8403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,20*
€ 652,358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,51*
€ 628,9269
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.