Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VP3C Kolben-Vibrator, 1680 N, 2500 Hübe/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolben-Vibrator
Exemplarische Darstellung: Kolben-Vibrator
Zeichnung: Kolben-Vibrator
Schaltsymbol: Kolben-Vibrator
Artikel-Nr.:
     955-VP 3C
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VP 3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolben-Vibrator
Kolbenvibrator
kolben vibrator
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolben: Messing Temperaturbereich: 0°C bis +70°C Betriebsdruck: 2 - 6 bar Medien: ungeölte Druckluft (20 µm) Einbaulage: beliebig Anwendung: lineare Schwingungen Vorteile: -geräuscharm (45 - 60 dB (A)), -geringer Luftverbrauch, -schneller Anlauf, kein Nachlaufen, -wartungsfrei da verschleißarm
Weitere Informationen:
Kraft (bei 6 bar):
1680 N
Frequenz (bei 6 bar):
2500 U/M
Luftverbrauch (bei 6 bar):
58 L/MIN
G:
G 1/4"
A:
210 MM
B:
80 MM
C:
45 MM
D:
65 MM
E:
6,5 MM
F:
10 MM
Weitere Suchbegriffe: VP3C, Klopfer, Kolben-Vibratoren, Pneumatische Vibratoren, Vibratoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 939,20*
€ 1.030,35*
Frei Haus
ab € 957,75*
€ 1.044,61*
Frei Haus
ab € 975,81*
€ 1.064,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,35*
€ 1.226,1165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,98*
€ 1.198,3062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,31*
€ 1.162,9989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,04*
€ 1.140,0676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,20*
€ 1.117,648
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.