Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS20PVC Verschlussstopfen, PVC-U, G 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VS20PVC Verschlussstopfen, PVC-U, G 2"
VS20PVC Verschlussstopfen, PVC-U, G 2"
Exemplarische Darstellung: Verschlussstopfen mit Außengewinde, PVC-U
Zeichnung: Verschlussstopfen mit Außengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-VS 20 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VS 20 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Außengewinde G:
G 2"
Baulänge L:
43 MM
Gewicht:
0,08 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,51*
€ 8,95*
Lager 955
826
€ 8,90*
ab € 6,52*
€ 8,96*
€ 3,90*
ab € 7,38*
€ 10,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.