Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSFS50/50-20 Federstößel M 5 (IG)xM 5 (IG), Hub 20mm , Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Zeichnung: Form 1
Artikel-Nr.:
     955-VSFS 50/50-20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSFS 50/50-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt / Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 0 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G1:
M 5 (IG)
G2:
M 5
Hub:
20 MM
Schottgewinde G3:
G 1/8"
Emax:
9 MM
L1:
59 MM
L2:
15 MM
L3:
34,5 MM
Form:
1
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: VSFS50/50-20, 1,5-Balg-Sauger, 2,5-Balg-Sauger, 4,5-Balg-Sauger, Balg-Sauger, Flach-Sauger, Piab-Sauger, Sauggreifer, Saugnäpfe, Vakuum-Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,12*
€ 44,96*
Lager 955
187
€ 8,90*
ab € 35,10*
€ 45,08*
€ 3,90*
ab € 36,14*
€ 46,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,2656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,769
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.