Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSHF18I Saugerhalter, Typ F, G 1/8" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSHF18I Saugerhalter, Typ F, G 1/8" (IG)
VSHF18I Saugerhalter, Typ F, G 1/8" (IG)
Exemplarische Darstellung: Saugerhalter
Zeichnung: Form 4
Artikel-Nr.:
     955-VSH F18 I
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSH F18 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
Werkstoffe: Aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugerhalter
Haltertyp:
F
G:
G 1/8" (IG)
DN:
3,3 MM
D1:
5,7 MM
D2:
7,7 MM
SW:
14 MM
H1:
3,0 MM
H2:
7,5 MM
H3:
19,5 MM
Form:
4
Gewicht:
0,0043 KG
Weitere Suchbegriffe: VSHF18I, 1,5-Balg-Sauger, 2,5-Balg-Sauger, 4,5-Balg-Sauger, Balg-Sauger, Flach-Sauger, Piab-Sauger, Sauggreifer, Saugnäpfe, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.