Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSPHD18I Saugerhalter, Typ D, G 1/8" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSPHD18I Saugerhalter, Typ D, G 1/8" (IG)
VSPHD18I Saugerhalter, Typ D, G 1/8" (IG)
Exemplarische Darstellung: Saugerhalter
Zeichnung: Form 5
Artikel-Nr.:
     955-VSPH D18 I
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSPH D18 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
saugerhalter 1/8"
Werkstoffe: Aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugerhalter
Haltertyp:
D
G:
G 1/8" (IG)
Haltering aus TPU (optional):
VSPH D18 I HR
DN:
5,2 MM
D1:
10,0 MM
D2:
21,0 MM
SW:
5 MM
H1:
7,0 MM
H2:
3,5 MM
H3:
3,0 MM
H4:
15,0 MM
H5:
6,0 MM
Form:
5
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: VSPHD18I, 1,5-Balg-Sauger, 2,5-Balg-Sauger, 4,5-Balg-Sauger, Balg-Sauger, Flach-Sauger, Piab-Sauger, Sauggreifer, Saugnäpfe, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.