Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VU32FLEX Leichter Saug-Schlauch, PVC-Superflex grau, 32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     955-VU 32 FLEX
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VU 32 FLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Werkstoffe: Weich-PVC hellgrau, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt) Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Einsatzbereich: Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
32 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
37,4 MM
ca. Wandstärke:
0,5 MM
min. Biegeradius:
32 MM
Betriebsdruck:
-0,5 bis 0 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pvc-schlauch, pvc schlauch, VU32FLEX, Absaug-Schläuche, PVC-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 10,5184* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 630,29*
€ 750,0451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 627,93*
€ 747,2367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 599,08*
€ 712,9052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 573,00*
€ 681,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 525,92*
€ 625,8448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.