Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VU45FLEX Leichter Saug-Schlauch, PVC-Superflex grau, 45mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     955-VU 45 FLEX-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VU 45 FLEX-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Werkstoffe: Weich-PVC hellgrau, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt) Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Einsatzbereich: Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
45 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
51,4 MM
ca. Wandstärke:
0,5 MM
min. Biegeradius:
45 MM
Betriebsdruck:
-0,5 bis 0 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pvc-schlauch, pvc schlauch, VU45FLEX, Absaug-Schläuche, PVC-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.