Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVG-LK14-T32C-18-H Festo-Magnetventil 8042562 VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VUVG-LK14-T32C-18-H Festo-Magnetventil 8042562 VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S
VUVG-LK14-T32C-18-H Festo-Magnetventil 8042562 VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S
Exemplarische Darstellung: 2x 3/2-Wege Magnetventil mit Luftfeder (NC/NC)
Detailansicht: Anschluss mit Rechteckstecker H
Schaltsymbol: 2x 3/2-Wege Magnetventil mit Luftfeder (NC/NC)
Schaltsymbol: Rechteckstecker H
Artikel-Nr.:
     955-VUVG-LK14-T32C-18-H
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVG-LK14-T32C-18-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Werkstoffe: Körper: Aluminium / Kunststoff, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: 24 V DC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 0,7 W Schutzart: IP 65 (mit Rechteckstecker H: IP 40) Schaltzeit: < 24 ms Hinweis: Bitte Anschlusskabel passend zu dem jeweiligen Anschluss separat bestellen. *Luftfeder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechteckstecker H mit LED und Schutzbeschaltung
Funktion:
2x 3/2-Wege (NC/NC)
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Betriebsdruck:
1,5 - 7 BAR
Durchfluss:
570 L/MIN
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, VUVG-LK14-T32C-18-H, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, Festo-Originalteile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,2211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,4254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,6638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.