|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-VZ 25 310/300 Herst.-Nr.: VZ 25 310/300 EAN/GTIN: 4050571730123 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Kunststoff Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Medien: ölfreie, gefilterte Druckluft Funktion: Wird Anschluss 1 mit Druck beaufschlagt, beginnt die eingestellte Zeit zu laufen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird Eingang 1 auf Ausgang 2 geschaltet. Die Rückstellung erfolgt durch Unterbrechung der Zuluft am Eingang 1. Abmessungen: Frontrahmen: 24 x 48 mm, Einbautiefe (ohne Schlauchanschlüsse): ca. 60 mm, Schalttafelausschnitt: 22 x 45 mm, Schalttafelstärke: max. 12 mm Weitere Informationen:  |  | Gewinde (2x): | M 5 | Betriebsdruck: | 2 - 6 BAR | Zeitbereich: | 20 - 300 S | Gewicht: | 0,12 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil, VZ25310/300, 3/2-Wege-Pneumatikventile, Pneumatik-Timer, Pneumatik-Ventile, Pneumatische Timer, Timer, Verzögerungsventile, Zeitglieder, Zeitventile, Zeitverzögerungsventile |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 459,50* | € 518,85* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 464,96* | € 526,95* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 476,83* | € 538,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|