| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WCK 2 PP E Herst.-Nr.: WCK 2 PP E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkstoffe: Polypropylen (FDA-zugelassen) oder PVDF (FDA-zugelassen) Temperaturbereich: Typ Polypropylen: 0°C bis +80°C, Typ PVDF: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: -1 bis 10 bar Medien: geölte & ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), neutrale Flüssigkeiten & Gase, viele Chemikalien (Typ PVDF: Werkstoff auch für Lebensmittel geeignet) Vorteile: - resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, hydrolysebeständig, - im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und verpackt, - öl- und silikonfrei gefertigt, - Werkstoff besitzt FDA-Zulassung, - geeignet für den Einsatz mit Schläuchen aus PA, PUR, PE, PTFE und PFA Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polypropylen | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 4x2 MM | Temperaturbereich: | 0 bis +80 GC | Gewicht: | 0,0033 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, labor schlauchverbinder, WCK2PPE, CK-Verschraubungen, EM-Technik, FDA konform, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Leitungs-Verbinder |
| | |
| |