| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WCX 9 PVDF Herst.-Nr.: WCX 9 PVDF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Polypropylen, PVDF, Aluminium mit PVC- & PA-Dichtungen, 1.4571 mit PTFE-Dichtungen Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Vorteile: -Häufige Montage und Demontage möglich, -Keine Schlauchschelle oder überstehende Geflechtdrähte der Metallumflechtung *Grundmaterial FDA-zugelassen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PVDF* | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 15x9 MM | Temperaturbereich: | -40 bis +140 GC | Gewicht: | 0,055 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, WCX9PVDF, FDA konform, Gewebeschlauch-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Leitungs-Verbinder, PP-Verschraubungen, PVDF-Verschraubungen, Schlauch-Verbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,74* | € 70,96* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,83* | € 71,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,43* | € 72,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|