Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE38HD 90°-Einschraubwinkel, 60°-Kegel, G 3/8", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Verschraubung 90° mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, i/a), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Winkel-Verschraubung 90° mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, i/a), Stahl verzinkt
Zeichnung: Winkel-Verschraubung 90° mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, i/a)
Artikel-Nr.:
     955-WE 38 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 38 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft Winkelstück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 3/8"
PN*:
325 BAR
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, druckluft winkelstück, WE38HD, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-Winkel, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, Hochdruck-Verschraubungen, Hochdruck-Winkel, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Hydraulik-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,48*
€ 15,37*
Lager 955
1385
€ 8,90*
ab € 11,57*
€ 15,49*
€ 3,90*
ab € 13,14*
€ 17,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.