Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGK38MSV Waschgeräte Kupplungsdose, Messing vernickelt, G 3/8" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WGK38MSV Waschgeräte Kupplungsdose, Messing vernickelt, G 3/8" (IG)
WGK38MSV Waschgeräte Kupplungsdose, Messing vernickelt, G 3/8" (IG)
Exemplarische Darstellung: Kupplung für Waschgeräteschlauch, Kupplungsdose, Messing vernickelt
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-WGK 38 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WGK 38 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WGK38MSV
Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck)
Hochdruckreiniger-Kupplungen
Kupplungen
Werkstoffe: Dichtung: FKM Temperaturbereich: 0°C bis +150°C Betriebsdruck: max. 250 bar Hinweis: Kupplungen mit und ohne Ventil sind trotz ähnlicher Steckerabmessungen nicht kompatibel!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplungsdose
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/8"
NW:
10 MM
Gewicht:
0,125 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.