Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS13GELB-50 Garten-Wasserschlauch 12,4 (1/2")x17,4mm, Quattroflex Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Garten-Wasserschlauch QUATTROFLEX
Exemplarische Darstellung: Garten-Wasserschlauch QUATTROFLEX
Artikel-Nr.:
     955-WS 13 GELB-50
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     WS 13 GELB-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
landefeld wasserschlauch
Werkstoffe: Innenseele: Polyurethan, Außendecke: PVC, witterungs- und UV-beständig, Armierung: Synthetikfaser diagonalarmiert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Gärtnerei, Baumschulen, Hobbybereich, Industrie, Kommunen, Sportanlagen Eigenschaften: extrem druckfest und kälteflexibel, kein Verdrehen und Verdrillen durch Diagonalarmierung, cadmium-, barium- und bleifrei, keine Algenbildung. Polyurethan-Seele verhindert Ablagerungen und Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
12,4 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
17,4 MM
min. Biegeradius:
125 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Berstdruck:
50 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, WS13GELB-50, Bewässerung, Gardena-Schläuche, Garten-Schläuche, Gewebeschläuche, PVC-Druckschläuche, PVC-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,72*
€ 148,46*
Lager 955
511
€ 5,90*
ab € 120,33*
€ 149,08*
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 154,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,08*
€ 177,4052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,53*
€ 174,3707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,39*
€ 168,2541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,01*
€ 164,2319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,1927
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.