Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSH25 Dampfschlauch DAMPF-TRIX 6000 aus EPDM, 25 (1")x40mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: DAMPF-TRIX®-Dampfschlauch
Exemplarische Darstellung: DAMPF-TRIX®-Dampfschlauch
Artikel-Nr.:
     955-WSH 25-A
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     WSH 25-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Schläuche Dampfreiniger
dampfschlauch 210°c
schläuche dampfreiniger
Werkstoffe: Innenseele: glattes, porenfreies EPDM, Außendecke: EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest, Druckträger: 2 Stahldrahtgeflechte Temperaturbereich: -40°C bis +210°C (kurzzeitig +220°C) Betriebsdruck: 18 bar konstant bei +210°C, kurzzeitig 23 bar bei +220°C Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Medien: Heißwasser und Sattdampf Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
40 MM
min. Biegeradius:
250 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: dampfschlauch pn 18 bar, WSH25, Dampf-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 68,25*
€ 81,2175
pro Meter
ab 2 Meter
€ 67,87*
€ 80,7653
pro Meter
ab 5 Meter
€ 65,92*
€ 78,4448
pro Meter
ab 10 Meter
€ 65,77*
€ 78,2663
pro Meter
ab 500 Meter
€ 51,96*
€ 61,8324
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.