Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSKDS13A Kupplungsdose Schlauch 13 (1/2")mm, Messing, mit Wasserstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSKDS13A Kupplungsdose Schlauch 13 (1/2")mm, Messing, mit Wasserstopp
WSKDS13A Kupplungsdose Schlauch 13 (1/2")mm, Messing, mit Wasserstopp
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchanschluss, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-WSKDS 13 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WSKDS 13 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schlauchplatzsicherung
Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messing
Baureihe:
mit Wasserstopp
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Temperaturbereich:
0 bis +60 GC
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, schlauchplatzsicherung 1/2 zoll, druckluft anschlussstück, WSKDS13A, Bewässerung, Gardena, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Schlauch-Schnellkupplungen, Standardkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.