Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSKS10I Kupplungsstecker G 1" (IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSKS10I Kupplungsstecker G 1" (IG), Messing
WSKS10I Kupplungsstecker G 1" (IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Innengeinde (Hahnstücke), Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-WSKS 10 I
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WSKS 10 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messing
Gewinde innen:
G 1"
Temperaturbereich:
0 bis +60 GC
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, hahnanschluss messing 1", stecker für druckluftschnellkupplung, hahnanschluss messing, WSKS10I, Bewässerung, Gardena, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Standardkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.