Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSKS12 Kupplungsstecker G 1/2" (AG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSKS12 Kupplungsstecker G 1/2" (AG), Messing
WSKS12 Kupplungsstecker G 1/2" (AG), Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Außengewinde (Geräteadapter), Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-WSKS 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WSKS 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messing
Gewinde außen:
G 1/2"
Temperaturbereich:
0 bis +60 GC
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, hahnanschluss 1/2" messing, stecker für druckluftschnellkupplung, hahnanschluss messing, WSKS12, Bewässerung, Gardena, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Standardkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.