| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-X 23/40 Herst.-Nr.: X 23/40 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** (Aktivkohlefilter ohne Entleerung) Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 0 oder Differenzdruckanzeige / Differenzdruckmanometer) Vorteile: -Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe. Anwendung: Feinfilter werden verwendet, wo hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft gestellt werden. Feinste Partikel (> 0,01 µm) und Ölnebel werden hier abgeschieden. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters um die Standzeit zu erhöhen. Staubabscheidung: > 0,01 µm (99,999 %) Restölgehalt: 0,01 mg/m³ (Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1) Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr (Baureihe 0: ohne Sichtrohr) -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar, Baureihe 0: 0 - 12 bar) -AMNC *bei Eingangsdruck 6 bar und 0,1 bar Druckverlust, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Ersatzfilter 0,01 µm | Baureihe: | Futura 1 | Gewicht: | 0,019 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Feinfilter-Einsatz, Feinfilter-Element, feinfilter einsatz, X23/40, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Feinfilter, Filter, FUTURA-Wartungsgeräte, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Mikrofilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |