Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X61/230 MULTIFIX Ersatzfilter 0,01 µm , Multifix 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: Filter
Schaltsymbol: Filter
Artikel-Nr.:
     955-X 61/230
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     X 61/230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter-Einsatz
Feinfilter-Element
feinfilter einsatz
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Zink Druckguss (Baureihe 5: Aluminium) oder Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 4) Vorteile: -Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Hinweis zu halbautomatischem Kondensatablass: Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden. Anwendung: Feinfilter werden verwendet, wo hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft gestellt werden. Feinste Partikel (> 0,01 µm) und Ölnebel werden hier abgeschieden. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters um die Standzeit zu erhöhen. Staubabscheidung: > 0,01 µm (99,999 %) Restölgehalt: 0,01 mg/m³ (Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1) Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar, mit Metallbehälter max. 20 bar** (Baureihe 0: bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar) Optional: Baureihe 0 (nur Typ FX 018), 1 & 2: Schutzkorb -S, Baureihe 2 & 4: Metallbehälter mit Sichtrohr -M, Baureihe 1, 2 & 4: automatischer Ablass -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC *bei Eingangsdruck 6 bar und 0,1 bar Druckverlust, **Metallbehälter mit Ablassautomatik AM/AMNC: max. 16 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzfilter 0,01 µm
Baureihe:
Multifix 5
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: X61/230, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Feinfilter, Filter, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Mikrofilter, Multifix-Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,94*
€ 240,3086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,33*
€ 238,3927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,46*
€ 233,7874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,82*
€ 227,0758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,22*
€ 194,2318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.