Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL32/1100 ISO 15552-Zylinder, Kolben 32mm, Hub 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-XL 32/1100
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     XL 32/1100
EAN/GTIN:
     4050571797799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminiumdruckguss einbrennlackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Komplettkolben (ST / NBR), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Optional: FKM-Dichtungen (Temperaturbereich -10°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) -V, Edelstahl-Kolbenstange -EK, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C<=Ta<=80°C -X Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: D, A
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
1100 MM
Ausführung:
Standard
A (Gewinde):
M 10x1,25
R (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
XL 32 REP
B:
12 MM
C:
30 MM
D:
18,0 MM
F:
22 MM
G:
26 MM
H:
120 MM
K:
4 MM
M:
47,0 MM
N:
32,5 MM
CH:
10 MM
RT:
M 6
Gewicht:
3,9 KG
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder, XL32/1100, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 240,40*
€ 283,86*
Frei Haus
ab € 244,93*
€ 289,07*
Frei Haus
ab € 249,73*
€ 295,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,86*
€ 337,7934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,46*
€ 333,7474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,91*
€ 322,3829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,47*
€ 305,1993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,40*
€ 286,076
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.