Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL50/1000-EK ISO 15552-Zylinder, Kolben 50mm, Hub 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-XL 50/1000-EK
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     XL 50/1000-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminiumdruckguss einbrennlackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Komplettkolben (ST / NBR), Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Optional: FKM-Dichtungen (Temperaturbereich -10°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) -V, Edelstahl-Kolbenstange -EK, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C<=Ta<=80°C -X Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: D, A
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
1000 MM
Ausführung:
Kolbenstange aus Edelstahl
A (Gewinde):
M 16x1,5
R (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze:
XL 50 REP
B:
20 MM
C:
40 MM
D:
25,5 MM
F:
32 MM
G:
37 MM
H:
143 MM
K:
4 MM
M:
63,0 MM
N:
46,5 MM
CH:
17 MM
RT:
M 8
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder, XL50/1000-EK, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,37*
€ 506,1903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,97*
€ 475,9643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,94*
€ 459,2686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,65*
€ 426,7935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.