Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLE63/80 ISO 15552-Zylinder, Kolben 63mm, Hub 80mm, ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-XLE 63/80
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     XLE 63/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
80 MM
A (Kolbenstangengewinde):
M 16x1,5
R (Druckluftanschluss):
G 3/8"
Reparatursätze:
XLE 63 REP
B:
20 MM
C:
45 MM
D:
27 MM
F:
32 MM
G:
37 MM
H:
158 MM
K:
4,0 MM
M:
75,0 MM
N:
56,5 MM
CH:
17 MM
RT:
M 8
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder, XLE63/80, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Zylinder ISO 15552, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,82*
€ 131,19*
Lager 955
131
€ 5,90*
ab € 107,98*
€ 131,76*
Frei Haus
ab € 112,15*
€ 136,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,7944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,84*
€ 155,6996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,1423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,7627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,98*
€ 128,4962
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.