Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y9PVDF Y-Schlauchverbinder 9 (3/8")mm, PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y9PVDF Y-Schlauchverbinder 9 (3/8")mm, PVDF
Y9PVDF Y-Schlauchverbinder 9 (3/8")mm, PVDF
Exemplarische Darstellung: Y-Schlauchverbinder, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-Y 9 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     Y 9 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Temperaturbereich:
-40 bis +160 GC
Gewicht:
0,0039 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke y-form, labor schlauchverbinder, Y9PVDF, Gabelabzweige, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, Verbinder, Y-Stücke, Y-Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
840
€ 8,90*
ab € 6,87*
€ 9,54*
€ 5,00*
ab € 6,87*
€ 9,84*
€ 3,90*
ab € 7,78*
€ 11,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.