Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YMV310MS-SCHWARZ 3/2-Wege Ventil G 1/8", Pilztaster schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pilztasterventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pilztasterventil
Zeichnung: Pilztaster / Not-Aus-Tasterventil
Zeichnung: Abmessung Schalttafelbohrung
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pilztasterventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-YMV310 MS-SCHWARZ
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     YMV310 MS-SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pilztaster
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
Pilztaster
Farbe:
schwarz
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, pilztaster schwarz, 3/2 wegeventil, YMV310MS-SCHWARZ, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Betätigungstaster, Drehschalter, Drucktaster, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Not-Aus-Schalter, Pneumatik-Ventile, Schalttaste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,97*
€ 54,02*
Lager 955
158
€ 5,90*
ab € 42,14*
€ 54,14*
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 55,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,4266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,9165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,1672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.