Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZD20BREMSP Feststellpatrone für 8mm Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feststelleinheit
Exemplarische Darstellung: Feststelleinheit
Zeichnung: Feststelleinheit
Zeichnung: Feststelleinheit
Artikel-Nr.:
     955-ZD 20 BREMS P
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZD 20 BREMS P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenstange
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Klemmbacken: Messing, Kolben: POM, Feder: Federstahl, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: 4 - 10 bar Funktion: Die Feststelleinheit wird verwendet um Rundmaterial (Stahl verchromt, Edelstahl) wie z. B. Kolbenstangen, Führungen usw.. In jeder beliebigen Position festzuhalten. Für Zylinder sind spezielle Adaper verfügbar. Die Klemmeinheit klemmt das Rundmaterial automatisch bei Entlüftung (Energieausfall) und gibt dieses bei Druckbeaufschlagung wieder frei (powerless break!). Vorteile: -kurze Reaktionszeit und hohe Schaltfrequenz möglich, -lange Lebensdauer, -dank exakter Führung der Backen im Gehäuse genau reproduzierbare Positionierung, -aufgrund des Einsatzes von Spezialmessing äußert geringer Verschleiß an den Backen und der Stange, -automatisches, sicheres Halten bei Energieausfall (powerless break!) Achtung: Die Feststelleinheit darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden! Achtung: Die Feststelleinheit darf bei dem Einsatz an Pneumatikzylindern nur gelöst werden, wenn Kräftegleichgewicht am Kolben herrscht, sonst besteht Unfallgefahr durch das ruckartige Bewegen der Kolbenstange. Beidseitiges Absperren der Druckluftzufuhr (z.B. durch ein 5/3-Wege-Ventil, Mittelstellung gesperrt) bietet keine Sicherheit! In vielen Fällen kann mit einem 5/3-Wege-Ventil, Mittelstellung belüftet gearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feststellpatrone einzeln (auch als Ersatzteil für Feststelleinheit mit Adapter)
für ISO:
für ISO 6432-Kleinzylinder
Haltekraft (statisch):
350 N
benötigte Verlängerung der Kolbenstange des Zylinders (Baure:
50
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: ZD20BREMSP, Bremszylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 100,76*
€ 123,68*
€ 5,00*
ab € 103,23*
€ 125,88*
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 130,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,68*
€ 147,1792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,5489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,1229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,70*
€ 136,493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,76*
€ 119,9044
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.