Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZD20/10ES-V ISO 6432-Zylinder, Edelstahl, Kolben 20mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Edelstahl, Standard
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Edelstahl, Standard
Zeichnung: Rundzylinder ISO 6432
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-ZD 20/10 ES-V
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ZD 20/10 ES-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: 1.4301, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4436, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: E in Verbindung mit Befestigung E1 Optional: FKM-Dichtungen (Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) -V
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
20 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
FKM-Dichtungen, kein Magnetkolben
A (Kolbenstangengewinde):
M 8
B (Befestigungsgewinde):
M 22x1,5
R (Druckluftanschluss):
G 1/8"
A1:
8 MM
C:
27 MM
D:
16 MM
E:
8 MM
F:
20 MM
G:
95 MM
K:
24 MM
L:
20 MM
M:
131 MM
N:
12 MM
P:
67 MM
CH:
7 MM
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, ZD20/10ES-V, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,78*
€ 194,8982
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,77*
€ 193,6963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,64*
€ 186,4016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,16*
€ 182,2604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,44*
€ 157,6036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.