Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDFM100/50K Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 100mm,Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-ZDFM 100/50 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZDFM 100/50 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss):
G 3/8"
Reparatursätze:
ZDFM 100 REP
zulässige Querkraft:
314 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
13,73 NM
A:
16 MM
B:
21,0 MM
C:
36 MM
D:
30 MM
E1:
190 MM
E2:
80 MM
E3:
89,0 MM
F1:
23,0 MM
F2:
19,0 MM
F3:
40 MM
G1:
221 MM
G2:
108 MM
H:
170 MM
L1:
66,0 MM
L2:
84,0 MM
L3:
105,0 MM
M1:
224 MM
M2:
112 MM
N:
62 MM
O1:
25 MM
O2:
15 MM
O3:
200 MM
P1:
M 14
P2:
M 10
Q:
35 MM
R:
21,0 MM
S:
2 MM
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDFM100/50K, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.036,41*
€ 1.129,50*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 1.036,18*
€ 1.130,37*
Frei Haus
ab € 1.043,32*
€ 1.139,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,37*
€ 1.345,1403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,25*
€ 1.327,1475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,92*
€ 1.282,7248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,75*
€ 1.255,1525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,18*
€ 1.233,0542
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.