Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDFM16/20G Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 16mm,Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-ZDFM 16/20 G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZDFM 16/20 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
20 MM
Ausführung:
mit Gleitlager
F (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
ZDFM 16 REP
zulässige Querkraft:
29 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
0,45 NM
A:
10 MM
B:
0 MM
C:
10 MM
D:
8 MM
E1:
52 MM
E2:
16 MM
F1:
11,0 MM
F2:
8,0 MM
F3:
6 MM
G1:
62 MM
G2:
25 MM
H:
42 MM
H1:
40 MM
L1:
33,0 MM
L2:
45,0 MM
L3:
45,0 MM
M1:
64 MM
M2:
33 MM
N:
22 MM
N1:
15 MM
N2:
18 MM
O1:
13 MM
O2:
7 MM
O3:
54 MM
P1:
M 5
Q:
13 MM
R:
8,0 MM
S:
2 MM
T1:
2,5 MM
T2:
5,5 MM
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDFM16/20G, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 262,19*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 221,29*
€ 262,77*
Frei Haus
ab € 223,39*
€ 264,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,77*
€ 312,6963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,74*
€ 310,2806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,05*
€ 299,9395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,03*
€ 283,2557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,29*
€ 263,3351
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.