Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDFM16/75G Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 16mm,Hub 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-ZDFM 16/75 G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZDFM 16/75 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
75 MM
Ausführung:
mit Gleitlager
F (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
ZDFM 16 REP
zulässige Querkraft:
16 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
0,24 NM
A:
10 MM
B:
26,5 MM
C:
10 MM
D:
8 MM
E1:
52 MM
E2:
16 MM
F1:
11,0 MM
F2:
8,0 MM
F3:
6 MM
G1:
62 MM
G2:
25 MM
H:
42 MM
H1:
40 MM
L1:
33,0 MM
L2:
45,0 MM
L3:
45,0 MM
M1:
64 MM
M2:
33 MM
N:
22 MM
N1:
15 MM
N2:
18 MM
O1:
13 MM
O2:
7 MM
O3:
54 MM
P1:
M 5
Q:
13 MM
R:
8,0 MM
S:
2 MM
T1:
2,5 MM
T2:
5,5 MM
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDFM16/75G, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,89*
€ 295,68*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 250,69*
€ 296,24*
Frei Haus
ab € 253,78*
€ 298,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,24*
€ 352,5256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,09*
€ 348,7771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,12*
€ 335,7228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,39*
€ 319,3841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,69*
€ 298,3211
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.