Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDM16/160ES ISO 6432-Zylinder, Edelstahl, Kolben 16mm, Hub 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Edelstahl, Standard
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Edelstahl, Standard
Zeichnung: Rundzylinder ISO 6432
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-ZDM 16/160 ES
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ZDM 16/160 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: 1.4301, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4436, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: E in Verbindung mit Befestigung E1 Optional: FKM-Dichtungen (Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) -V
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
160 MM
Ausführung:
Standard
A (Kolbenstangengewinde):
M 6
B (Befestigungsgewinde):
M 16x1,5
R (Druckluftanschluss):
M 5
A1:
6 MM
C:
19 MM
D:
12 MM
E:
6 MM
F:
16 MM
G:
82 MM
K:
22 MM
L:
18 MM
M:
109 MM
N:
9 MM
P:
53 MM
CH:
5 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, ZDM16/160ES, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,93*
€ 123,64*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 101,73*
€ 124,21*
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 128,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,21*
€ 147,8099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,41*
€ 142,0979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,8492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,73*
€ 121,0587
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.