Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDMK16/50ES ISO 6432-Zylinder, Edelstahl, Kolben 16mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Edelstahl, Standard
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Edelstahl, Standard
Zeichnung: Rundzylinder ISO 6432
Schaltsymbol: durchgehende Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-ZDMK 16/50 ES
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ZDMK 16/50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: 1.4301, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4436, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: E in Verbindung mit Befestigung E1 Optional: FKM-Dichtungen (Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) -V
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
durchgehende Kolbenstange
A (Kolbenstangengewinde):
M 6
B (Befestigungsgewinde):
M 16x1,5
R (Druckluftanschluss):
M 5
A1:
6 MM
C:
19 MM
D:
12 MM
E:
6 MM
F:
16 MM
G:
82 MM
K:
22 MM
L:
18 MM
M:
109 MM
N:
9 MM
P:
53 MM
CH:
5 MM
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, ZDMK16/50ES, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,29*
€ 168,1351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,78*
€ 167,5282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,89*
€ 162,8991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,32*
€ 136,0408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.