| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP293560 Herst.-Nr.: 802.51.11097 EAN/GTIN: 4014884742761 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hewi Einhängesitz Komfort LifeSystem lichtgrau 802.51.11097 ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne, Sitzfläche belastbar bis 150 kg, platzsparend, leicht nach unten und oben klappbar (Fixierung in oberer Stellung), 444 mm breit, 548 mm hoch und 567 mm tief, Sitzfläche 444 mm breit, 380 mm tief, in der Neigung verstellbar, Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm einstellbar (je 30 mm), zum Einhängen in Hewi Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm, aus PUR hergestellt, mit Hygieneöffnung und Wasserablauf, Gelenk aus pulverbeschichtetem mattsilbernem Aluminium mit verchromten Designelementen, Einhängevorrichtung aus Aluminium, tauchlackiert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |