| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP293562 Herst.-Nr.: 802.51.12092 97 EAN/GTIN: 4014884719992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hewi Einhängesitz Premium LifeSystem anthrazitgrau m Armlehnen lichtgrau 802.51.12092 97 ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne und Armlehne, Sitzfläche belastbar bis 150 kg, platzsparend, Sitzfläche und Armlehnen leicht nach unten und oben klappbar (Fixierung in oberer Stellung), Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar, 620 mm breit, 548 mm hoch und 567 mm tief, Sitzfläche 444 mm breit, 380 mm tief, in der Neigung verstellbar, Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm einstellbar (je 30 mm), zum Einhängen in Hewi Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm, aus PUR, mit Hygieneöffnung und Wasserablauf, Gelenk aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium mit verchromten Designelementen, Einhängevorrichtung aus mattsilbernem Aluminium, tauchlackiert, Armlehnen aus PUR hergestellt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |