| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP315311 Herst.-Nr.: A7223AA EAN/GTIN: 4015413345897 |
| |
|
| | |
| IS Badethermostat AP CERATHERM50, Ausld. 161mm, Chrom A7223AA DN 15, Cool Body, Luftsprudler, Rückflussverhinderer, DVGW Eigensicher, S-Anschlüsse verdeckt mit flachen runden Metallrosetten und Geräuschdämpfern, (verstellbar von 137 - 163 mm), Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement, Anti-Kalk-Funktion, Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz, Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben, RV-Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil, dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,09* | € 198,21* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,29* | € 199,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,93* | € 204,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 167,60* | € 206,23* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 180,96* | € 217,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|