Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur AP JOY, Chrom BC786AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Badearmatur AP JOY, Chrom BC786AA
IS Badearmatur AP JOY, Chrom BC786AA
IS Badearmatur AP JOY, Chrom BC786AA
IS Badearmatur AP JOY, Chrom BC786AA
Artikel-Nr.:
     9557-HWP339858
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC786AA
EAN/GTIN:
     3800861086161
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur AP JOY, Chrom BC786AA Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher, S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm), Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel, Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad, getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen), maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 217,10*
€ 270,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,93*
€ 272,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,82*
€ 273,56*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 232,23*
€ 279,51*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 273,05*
€ 324,13*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A5
ab € 497,43*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762GN
ab € 500,86*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A2
ab € 346,74*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 347,60*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 348,19*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A2
ab € 411,05*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787AA
ab € 256,90*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 414,01*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787GN
ab € 412,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.