| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP364980 Herst.-Nr.: 14943000420 EAN/GTIN: 4017214152117 |
| |
|
| | |
| KE Duschvorhang PLAN Flame CS 2000x1800mm wollwe 11 Ösen 14943000420 fertige Länge 1800 mm, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira, 76 g/m², seitlich gesäumt, Verstärkungsband für Edelstahlösen, Edelstahl-Rollsaum auf rechts genäht, per Meter 50 g, duschdicht, fungizid, antibakteriell, antistatisch, kalandert, bei 30° waschbar, komplett mit Vorhangringen weiß Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 228,41* | € 274,43* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,39* | € 275,79* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 240,29* | € 286,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 260,88* | € 311,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 260,01* | € 316,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|