Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE EH-WT-Mischer PLAN S UP DN 15 152mm Alu-fin 52916170000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KE EH-WT-Mischer PLAN S UP DN 15 152mm Alu-fin 52916170000
KE EH-WT-Mischer PLAN S UP DN 15 152mm Alu-fin 52916170000
KE EH-WT-Mischer PLAN S UP DN 15 152mm Alu-fin 52916170000
KE EH-WT-Mischer PLAN S UP DN 15 152mm Alu-fin 52916170000
Artikel-Nr.:
     9557-HWP382097
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     52916170000
EAN/GTIN:
     4017214590636
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
KE EH-WT-Mischer PLAN S UP DN 15 152mm Alu-fin 52916170000 Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler Cache XT PCA M 24 x 1, Druckschläuche 435 mm G 3/8?, Durchfluss begrenzt auf 7,6 l/min, passend für Grundkörper 59916000075
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59516042101
ab € 257,80*
Ähnlich
Keuco
59516122101
ab € 257,15*
Ähnlich
Keuco
59516012101
ab € 178,57*
Ähnlich
Keuco
54921170215
ab € 414,65*
Ähnlich
Keuco
54921170225
ab € 437,33*
Ähnlich
Keuco
52916070000
ab € 271,97*
Ähnlich
Keuco
59516052101
ab € 296,01*
Ähnlich
Keuco
59516132101
ab € 295,17*
Ähnlich
Keuco
59516072101
ab € 287,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.