Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE EH-WT-Mischer IXMO rd 265mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc
Artikel-Nr.:
     1498-6000674013
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59516012101
EAN/GTIN:
     4017214590582
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ohne Ablaufgarnitur · Rosettenform rund · Anschlussart: Grundkörper G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Ausladung:
243 mm
Form:
rund
Ausführung:
für Grundkörper 59916000075
Montageart:
Unterputzmontage
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
verchromt
Serie:
IXMO
Marke:
KEUCO
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 178,57*
€ 215,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,97*
€ 264,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,53*
€ 282,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 228,95*
€ 282,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 283,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59516042101
ab € 257,80*
Ähnlich
Keuco
59516122101
ab € 257,15*
Ähnlich
Keuco
54921170215
ab € 414,65*
Ähnlich
Keuco
54921170225
ab € 437,33*
Ähnlich
Keuco
52916170000
ab € 202,83*
Ähnlich
Keuco
52916070000
ab € 271,97*
Ähnlich
Keuco
59516052101
ab € 296,01*
Ähnlich
Keuco
59516132101
ab € 295,17*
Ähnlich
Keuco
59516072101
ab € 287,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.