| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP401662 Herst.-Nr.: 012360699 EAN/GTIN: 4021163151572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schell elektro WT-Armatur TIPUS P HD Kaltwasser 9 V chrom Typ HD-K 012360699 Hochdruck, Kaltwasser, elektronische Selbstschlussarmatur mit Piezo-Taster, Funktion: Start/Stopp/Zeitlimit, vandalengeschützte Ganzmetallausführung, exakte Laufzeiteinstellung, zuschaltbare Stagnationsspülung und Start/Stopp-Funktion, Lieferumfang: Elektronikmodul mit Piezo-Taster im Armaturendeckel integriert mit Batteriestandanzeige und Programmmodus für Laufzeit und Stagnationsspülung (Dauerfluss 20 s, 24 h-Spülung nach letzter Nutzung), ca. 180 mm Anschlusskabel mit Stecker Schutzklasse IP 65, Magnetventil zur verdeckten Montage unter dem Waschtisch, externes Batteriefach mit 9 V Alkalibatterie, 1 flexibler Anschlussschlauch Clean-Flex S G 1/2" x G 3/8" IG x 300 mm, Strahlregler, Befestigungsmaterial zur Waschtischmontage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, Elektronische Selbstschluss-Armatur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 9557_lager | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 218,83* | € 266,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 233,77* | € 282,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: 9557_lager | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: 9557_lager | ![](/p.gif) | Versand: 9557_lager | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|