| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP402384 Herst.-Nr.: 002070699 EAN/GTIN: 4021163162561 |
| |
|
| | |
| Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E HD Kaltwasser chrom Typ HD-K 002070699 Hochdruck, Kaltwasser, ohne Stromversorgung, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC, vandalengeschützte Ganzmetallausführung, Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur, Elektronikmodul programmierbar, Anschlusskabel mit Stecker, Kartuschenmagnetventil 6 V, flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix SG 3/8" IG x 380 mm mit Vorfilter, Strahlregler und Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 302,23* | € 356,29* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,59* | € 369,99* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 324,97* | € 382,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,52* | € 383,91* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,02* | € 385,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|