| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP405938 Herst.-Nr.: 39863000 EAN/GTIN: 4005176644443 |
| |
|
| | |
| GROHE WC-Element Rapid SL 39863 BH: 1,13m mit Spülstromdrossel 39863000 für Vorwand- oder Ständerwandmontage, Stahlrahmen, komplett vormontiert, mit Schnellverstellung und Höhensicherung, mit Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft, 2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung, WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38779, Schraubenabstand 180/230 mm, Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar, Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur, Spülkasten GD 2, 6-9 l, werkseitige Einstellung 6 l und 3 l, pneumatiches Ablaufventil mit 2 Funktionen: 2-Mengen- oder Start-/Stopp, Wasseranschluss von links/rechts/hinten, Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung, werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz Wandwinkel 3855800M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden, Revisionsschacht 40911000 für kleine Abdeckplatten muss separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,21* | € 167,87* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,53* | € 168,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 139,13* | € 171,75* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,95* | € 182,19* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 155,54* | € 190,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|