Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Zirkulationspumpe COMFORT 230 V, G 1Z, 140mm UP 15-14 BXA PM 99302332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundf Zirkulationspumpe COMFORT 230 V, G 1Z, 140mm UP 15-14 BXA PM 99302332
Grundf Zirkulationspumpe COMFORT 230 V, G 1Z, 140mm UP 15-14 BXA PM 99302332
Grundf Zirkulationspumpe COMFORT 230 V, G 1Z, 140mm UP 15-14 BXA PM 99302332
Grundf Zirkulationspumpe COMFORT 230 V, G 1Z, 140mm UP 15-14 BXA PM 99302332
Artikel-Nr.:
     9557-HWP406381
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99302332
EAN/GTIN:
     5713826878948
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
grundfos umwälzpumpen 230v
umwälzpumpe grundfos
Grundf Zirkulationspumpe COMFORT 230 V, G 1Z, 140mm UP 15-14 BXA PM 99302332 mit Permanentmagnetmotor-Technologie, Verschraubungsanschluss, Absperr- und Rückschlagventil beiliegend, Comfort Autoadapt-Funktion, Messing-Gehäuse, inkl. Wärmedämmschale Weitere technische Eigenschaften: · Pumpenhöhe: 129mm · Einbaulänge: 140mm · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 6.81kPa · Breite 2: 84mm · Ovale Flanschform: nein · Breite 1: 79.5mm · Werkstoff des Gehäuses: Messing · Frequenz: 50/60 Hz · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff · Aufgenommene Motorleistung (P1): 7W · Werkstoffgüte: sonstige · Nennstrom: 0,07A
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,65*
€ 275,60*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 237,30*
€ 286,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,65*
€ 292,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,23*
€ 293,52*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,17*
€ 366,45*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,45*
€ 436,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,60*
€ 401,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,28*
€ 394,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundfos
97989266
ab € 122,54*
Ähnlich
Grundfos
97989265
ab € 103,59*
Ähnlich
Grundfos
99302331
ab € 199,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.