Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 956-1176420010 Herst.-Nr.: 1176420010 EAN/GTIN: 4007123680641 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die robuste und handliche Werkstattleuchte GH 54 mit Qualitäts-Hartgummi Handgriff eignet sich bestens für den Arbeitseinsatz von Heim- und Handwerkern. Dank stoßdämpfendem, schlagfestem und federndem Schutzkorb und stabilem Schutzglas ist die Arbeitsleuchte perfekt für den Einsatz in Werkstätten geeignet. Dank dem stabilen Haken kann die Werkstattlampe hängend befestigt werden und bietet somit ein leuchtstarkes Licht und freie Hände bei der Arbeit. Die Handlampe eignet sich dank der Schutzart IP54 ideal für den Außenbereich. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften: - Lieferung ohne Leuchtmittel
- Staub- und spritzwassergeschützt – IP54
- Kabellänge: 5 m
- Kabelbezeichnung: H05RN-F 2x1.0
- Schutzkontaktstecker
- Leistung: 60 W
- Fassung: E27
- Durchmesser: Ø 146 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, handleuchte brennenstuhl, handleuchte e27, handleuchte gummi, handleuchte handleuchten, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte werkstatt, werkstattleuchte led, werkstattleuchte profi led, werkstatt leuchte led, werkstattleuchte brennstuhl, werkstattleuchte kabel, stableuchte brennenstuhl, werkstattleuchte brennenstuhl, werkstattleuchte mit kabel, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte e27, arbeitsleuchte rund, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte bau, arbeitsleuchte outdoor, arbeitsleuchte pkw, arbeitsleuchte tragbar, arbeitsleuchte außen, arbeitsleuchte handarbeit, arbeitsleuchte mit steckdose, arbeitsleuchte steckdose, arbeitsleuchte baustelle, arbeitsleuchte hand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,93* | € 23,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 956 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 17,2178* | € 23,9078* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 17,32* | € 24,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,81* | € 25,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,95* | € 25,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 956 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 956 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 956 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|