Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1198340 Herst.-Nr.: 1198340 EAN/GTIN: 4007123021598 |
| |
|
| | |
| Die Garant S IP44 Kabeltrommel in der Farbe silber besitzt ein 40m langes Kabel und eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien. Sie verfügt über einen innovativen "cablepilot" Tragegriff und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Schutzart IP44
- Kabellänge 40m
- Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl 40m, schlauch trommel, schlauchabroller 40m, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel 40m, kabeltrommel indoor, kabeltrommel indoor 40m, kabeltrommel innen, kabeltrommel innen 40m, kabeltrommel stahl, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel innenbereich, kabeltrommel 3fach |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,62* | € 76,66* | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 62,5348* | € 76,6748* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,34* | € 77,60* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,00* | € 79,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 65,23* | € 80,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|