Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1198350 Herst.-Nr.: 1198350 EAN/GTIN: 4007123022878 |
| |
|
| | |
| Die Garant S IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe silber von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Schutzart IP44
- Kabellänge 25m
- Kabelbezeichnung H07RN-F 3G2,5
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel stahlblech 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabelrolle 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 25m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel silber, kabeltrommel stahl, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel 25m brennenstuhl |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 72,5325* | € 84,0525* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,94* | € 84,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,89* | € 85,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,95* | € 86,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,04* | € 87,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|