Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1208060 Herst.-Nr.: 1208060 EAN/GTIN: 4007123005345 |
| |
|
| | |
| Die Garant Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel mit einem H05VV-F 3G1,5 Kabel ist ideal für den Einsatz in Innenbereichen geeignet. Die Kabeltrommel besitzt 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln. Das Kabel lässt sich durch die Achse am Handgriff ganz einfach Auf- und Abrollen. Zudem überzeugt die Garant Kabeltrommel durch folgende Eigenschaften: - Made in Germany
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- Kabellänge 50 m
- Kabelbezeichnung H05VV-F3G1,5
- Kabelqualität Kunststoff
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290mm
- IP20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, brennenstuhl gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 50m, kabelrolle 50m, kabeltrommel indoor, kabeltrommel indoor 50m, kabeltrommel innen, kabeltrommel innen 50m, kabelrolle indoor, kabelrolle innen, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für innen, kabeltrommel für haushalt, kabeltrommel haushalt, kabeltrommel 4fach |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,3135* | € 70,5135* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,22* | € 71,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 59,78* | € 73,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,87* | € 73,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,77* | € 73,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|