Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur San Fran.FS-E1301/42H/42HS AP VA F69 D/D TS 40-65mm PZ rd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3000202091
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722162
EAN/GTIN:
     4012789515671
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 (gilt nur für spezielle Antipanik-Ausführung) · Objekt-Garnitur · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 9 mm · Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen · DIN links / rechts verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
für Türstärke:
40-65 mm
Zulassung:
DIN EN 179
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Gebrauchskategorie:
4
Befestigungstechnik:
Sertos-Verbindung
Abdeckung:
rund
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 46,92*
€ 62,98*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 49,05*
€ 63,43*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 52,29*
€ 66,45*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 56,01*
€ 71,26*
Lager 9587
3
€ 6,90*
ab € 56,87*
€ 78,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.