Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderb.570.1 92 Ku.92 grau B.450mm H.190mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3000207672
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     570.1 92
EAN/GTIN:
     4014884558478
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff
kleiderbügel
Kleiderbügel · aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben · Durchmesser 15 mm · 190 x 450 mm · passend auf Stangendurchmesser 33 mm · mit feststehendem Haken
Weitere Informationen:
Farbe:
92 anthrazitgrau
Breite:
450 mm
Höhe:
190 mm
Material:
Kunststoff
Ø:
15 mm
Modell:
570.1 92
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Regalbox, Regalboden, Regalzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 16,48*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,71*
€ 17,74*
28 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 17,94*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 13 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.1 90
ab € 11,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.1 99
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.